AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV952BB MORS VITE, 2PT,DADO, 95MMQ - NSYTRV952BB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV952BB MORS VITE, 2PT,DADO, 95MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...95 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110580938

Codice prodotto

SNRNSYTRV952BB

Cod. produttore

NSYTRV952BB

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a bullone

Corrente nominale In:

232 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

40 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

110 mm

Morsetto vite, 2pt, dado, 95mm2. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo morsettiera: passante - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale:95 mm² - lunghezza: 110 mm - quantità per confezione: set da 10. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..