AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR125 2 LONGH. TECN. H1250 - NSYTVR125

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR125 2 LONGH. TECN. H1250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480185069

Codice prodotto

SNRNSYTVR125

Cod. produttore

NSYTVR125

Produttore

SNR

Montante tecnico in acciaio, spessore 2 mm, per cassette PanelSeT PLA La larghezza è di 45 mm L'altezza nominale è 1250 mm e l'altezza reale è 1125 mm La profondità è di 34 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm con dadi a quarto di giro Fissato con inserti per bocchette di tipo M8 sul retro della cassetta Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 2 montanti Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose