SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX10030 TETTO PER CASSETTA 1000 X 300 INOX - NSYTX10030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480156175
Codice prodotto
SNRNSYTX10030
Cod. produttore
NSYTX10030
Produttore
SNR
Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 300 mm La larghezza è di 1005 mm La profondità è di 333 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elementodi fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 4,108 kg


