SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA2716M FIN. IN POLICARBONATO IP65 195X165X13 - NSYVA2716M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 165 mm
Altezza - 195 mm
Profondità - 13 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480185250
Codice prodotto
SNRNSYVA2716M
Cod. produttore
NSYVA2716M
Produttore
SNR
Larghezza:
165 mm
Altezza:
195 mm
Profondità:
13 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS Larghezza di apertura 165 mm, altezza 195 mm e profondità 13 mm (16 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


