SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVA274M FINESTRA IN POLICARBONATO IP65 78X95X15 - NSYVA274M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 95 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480185304
Codice prodotto
SNRNSYVA274M
Cod. produttore
NSYVA274M
Produttore
SNR
Larghezza:
95 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
15 mm
Finestra trasparente in policarbonato per apparecchiature modulari da installare su porta o pannello negli armadi PanelSeT PLA, PanelSeT PLM, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 95 mm, l'altezza è 78 mm e la profondità è 15 mm (4 moduli) Il kit è costituito da 1 finestra completa


