AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA42U88B RACK VDA STANDARD 42U 2000X800X800 - NSYVDA42U88B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDA42U88B RACK VDA STANDARD 42U 2000X800X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150140288

Codice prodotto

SNRNSYVDA42U88B

Cod. produttore

NSYVDA42U88B

Produttore

SNR

Armadio a pavimento progettato per applicazioni con apparati attivi (switch e router). Le dimensioni dell'armadio sono 42U, larghezza di 800 mm e 800 mm di profondità. I telai superiore e inferiore sono assemblati meccanicamente tramite viti Torx ai montanti della struttura verticali, formando così una struttura rigida. Porta anteriore trasparente, vetro di sicurezza di 4 mm, apertura fino a 180°, serratura a 1 punto di chiusura con chiave n. 333. Pretranciati laterali superiori e inferiori per l'ingresso dei cavi, ampia apertura nella base inferiore per ingresso cavi posteriore.