AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA274G 7035 ZOC POL/ PLA H200L744P350 - NSYZA274G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA274G 7035 ZOC POL/ PLA H200L744P350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 744 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480777783

Codice prodotto

SNRNSYZA274G

Cod. produttore

NSYZA274G

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Plastica

Larghezza:

744 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

350 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

750 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

350 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per PanelSeT PLA. Apertura frontale. 200 x 744 x 350 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sulle parti laterali. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Zoccolo: grigio RAL 7035. IP44, IK10.