SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZNPLA124G 7035 ZOCCOLO 60X1250X420 - NSYZNPLA124G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Plastica
Larghezza - 1250 mm
Altezza - 60 mm
Profondità - 420 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480777974
Codice prodotto
SNRNSYZNPLA124G
Cod. produttore
NSYZNPLA124G
Produttore
SNR
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1250 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
420 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1250 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
420 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no


