SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZZ573G 7035 ZOC POL/ PLAZ H500L785P310 - NSYZZ573G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480778131
Codice prodotto
SNRNSYZZ573G
Cod. produttore
NSYZZ573G
Produttore
SNR
Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 785 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 310 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10