AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18045 EXW-P-C PICO 2,5/2 500/1PB - OVA18045

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18045 EXW-P-C PICO 2,5/2 500/1PB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 500 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con collegamento per controllo remoto - no

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480698507

Codice prodotto

SNROVA18045

Cod. produttore

OVA18045

Produttore

SNR

Potenza:

500 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

no

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

350 mm

Larghezza:

230 mm

Altezza:

630 mm

Caratteristiche tecniche: 6 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione). Potenza max: 500 W/1h. Modulo di corrente MLD32 incluso. Batterie incluse e inserite nel cabinet. Moduli MMO, MSWC - IN/OUT, MCC inclusi. N°circuiti di uscita: 2. N° apparecchi (max.): 40.