SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18052 EXW-P-C NANO 2,5/10 1500/1PB - OVA18052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1500 W
Lampada - LED
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480698576
Codice prodotto
SNROVA18052
Cod. produttore
OVA18052
Produttore
SNR
Potenza:
1500 W
Lampada:
LED
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1100 mm


