AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18544 MMO EXW-P-C PF - OVA18544

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18544 MMO EXW-P-C PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072467695

Codice prodotto

SNROVA18544

Cod. produttore

OVA18544

Produttore

SNR

Modulo di commutazione MMO. Modulo per il controllo delle fasi e per la commutazione congiunta dell'illuminazione ordinaria e di emergenza durante il funzionamento in rete. Il dispositivo ha 8 ingressi galvanicamente isolati che si possono collegare agliinterruttori delle luci o ai circuiti elettrici con tensione di 230 V. Il collegamento con l’unità centrale si effettua tramite cavo a 4 fili ed è possibile collegare fino a 16 moduli in interconnessione. Installabile su barra DIN. Dimensioni (mm) H90 x L105 x 64,5.