SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA37105 RILUX LED BASIC 8W L100/1,5/SE - OVA37105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481158567
Codice prodotto
SNROVA37105
Cod. produttore
OVA37105
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
343 mm
Larghezza:
104 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
51 mm


