AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38083 LYS-W ACT.SA/1NC SS - OVA38083

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480149177

Codice prodotto

SNROVA38083

Cod. produttore

OVA38083

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Lunghezza:

305 mm

Larghezza:

245.2 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Altezza / Profondità:

50 mm

Caratteristiche tecniche: Tubo fluorescente a Catodo Freddo CCFL (40.000 ore di funzionamento continuo). Schermo PMMA polimetacrilato. Corpo lampada in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Grado di protezione IP42. Installabile su superficie infiammabile. Filo Incandescente IEC 695-2-1 CEI 50-11. Conformi alla Norma CEI EN 60598-2-22. Apparecchi dotati di Modo di riposo (CEI EN 60598-2-22). Distanza di visibilità del segnale 21m in conformità alla norma UNI EN 1838. Autonomia 1h. Funzionamento Permanente (SA). Batteria Ni-Cd. Modelli da 1 h: ricarica completa in 12 h. Alimentazione 230 V 50 Hz. Temperatura di funzionamento 0 +40°C. Possibilità di spegnimento linea SA con interruttore. Apparecchi forniti senza schermi