SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38251 EXW-EASYSIGN M24L/SE-SA/3LFP - OVA38251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 1.3 W
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489729578
Codice prodotto
SNROVA38251
Cod. produttore
OVA38251
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
1.3 W
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK04
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
4750...5250 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
24 m
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
260 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
31 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connettore
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.05
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Corrente nominale:
120...120 mA


