AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38253 EXW-EASYSIGN M30L/SE-SA/3LFP - OVA38253

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38253 EXW-EASYSIGN M30L/SE-SA/3LFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076080050

Codice prodotto

SNROVA38253

Cod. produttore

OVA38253

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

30 m

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

260 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

31 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Numero di sorgenti luminose:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Ex Easysign / IP40 / Standard / 30 mt / SA-SE / 3h. Distanza di visibilità (m): 30m conforme alla UNI EN 1838. Funzionamento Permanente (SA) o Sola Emergenza (SE) selezionabile tramite selettore. Conformi alla CEI EN 60598-2-22 e CEI EN 62471. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto, Neutro in dotazione. Staffa bandiera in dotazione.. Grado di Protezione IP40.Batterie LiFePO4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filoincandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Ricarica completa in 12 h.