SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38365 EXIWAY-EASYLED L/120/4NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 1.5 W
Durata funzionamento nominale - 4...4 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480740213
Codice prodotto
SNROVA38365
Cod. produttore
OVA38365
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
1.5 W
Durata funzionamento nominale:
4...4 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
120 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza:
116.5 mm
Larghezza:
292.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
37 mm
Adatto per numero di lampade:
3
Numero di sorgenti luminose:
1
Tipo di protezione (NEMA):
1
Collegamento:
Connessione a vite
Larghezza di incasso:
282 mm
Lunghezza di incasso:
106 mm
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Altezza/profondità di installazione:
47 mm
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Corrente nominale:
10...10 mA