SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39567 RILUX-T5 IP65 L/300SA/4PB - OVA39567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481158550
Codice prodotto
SNROVA39567
Cod. produttore
OVA39567
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
665 mm
Larghezza:
63 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
130 mm
Numero di sorgenti luminose:
12