SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39569 RILUX-T5 IP65 L/800SA/2PB - OVA39569
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 820 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481158604
Codice prodotto
SNROVA39569
Cod. produttore
OVA39569
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
820 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK06
Tipo di batteria:
Piombo
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
665 mm
Larghezza:
63 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Flusso luminoso in stand-by:
350 lm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Altri
Altezza / Profondità:
130 mm
Adatto per numero di lampade:
40