AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA41436E GUARD.IP65 2X50/1PB - OVA41436E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Nero

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002031414193

Codice prodotto

SNROVA41436E

Cod. produttore

OVA41436E

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Nero

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

440 mm

Larghezza:

277 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Portalampada:

GY6,35

Altezza / Profondità:

230 mm

Apparecchio per Aree ad alto rischio Doppio faro orientabile da 45° a 90° Presenta 1 batteria piombo da 12 V 7,2 Ah con classe di isolamento II. Ha un assorbimento di corrente di 160 mA e 37 VA. Dimensioni: altezza 280 mm, larghezza 440 mm e profondità 230 mm. Peso 7,5 kg. Presenta un grado di protezione IP65 e IK07 e una resistenza al fuoco di 850 °C. Il prodotto offre un periodo di garanzia di 18 mesi. Installazione a parete e soffitto in modo funzionale e pratico Grazie a un'eccezionale resa luminosa da 1500 lumen, è in grado di illuminare luoghi privi di altre fonti di illuminazione. Grazie al design particolarmente ben riuscito, può essere installato in orizzontale o in verticale e i due fari possono essere orientati nella giusta direzione. Illuminain meno di 0,5 secondi. Garantisce inoltre la conformità IP65 per l'installazione all'aperto. Realizzato con materiali e componenti durevoli di alta qualità.