AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43701 Exiway Kitled DiCube 20-105VDC 3W/3 LFP - OVA43701

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43701 Exiway Kitled DiCube 20-105VDC 3W/3 LFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 3 W

  • Lampada - LED

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

  • Tensione nominale - 20...105 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606490080750

Codice prodotto

SNROVA43701

Cod. produttore

OVA43701

Produttore

SNR

Potenza:

3 W

Lampada:

LED

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

20...105 V

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

II

Exiway Kitled DiCube/Dali 20-105VDC 3 W / 3 LFP Autonomia 3h Tensione di uscita: 20-105V. Batteria LiFePO4 3.2V 4.5Ah. Exiway Kitled sono dispositivi che, abbinati a fonti luminose LED, permettono di realizzare un sistema autonomo di luce di emergenza con intervento automatico. Custodia in materiale plastico autoestinguente 94 V-2 (UL 94). Doppio isolamento. Conformi alla Norma CEI EN 61347-2-7. Filo incandescente 850°C (IEC-695-2-1/CEI 50-11). Morsettiere ad innesto rapido. Temperatura di funzionamento 0 - 40°C. Batterie LiFePO4. Alimentazione 230 V 50/60 Hz. Autonomia 3 h. Ricarica completa in 24 h; 2 h di autonomia con ricarica 12 h. Caratteristiche di uscita 20 ÷ 105 Vdc o Max Potenza Uscita 3 W. Tc 65°C. Funzionamento permanente e non permanente secondo il tipo di cablaggio scelto. Kit costituito da due elementi: circuito elettronico e batteria. Exiway Kitled DiCube sono utilizzabili in impianti DALI. Certificazione ENEC. Non compatibile con lampadine led attacco E14-E27, GU5.3-GU10 e tubi Led. ll funzionamento di Exiway Kitled può essere configurato in modalità permanente, abbinando il kit al driver LED, oppure non permanente in sola emergenza. Versione DiCube per il controllo centralizzato dei sistemi di illuminazione di sicurezza, verifiche automatiche, integrazione con BMS, gestione tramite software PC Suite.