AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46020 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/300/216VD - OVA46020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46020 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/300/216VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 0.5 W

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481302755

Codice prodotto

SNROVA46020

Cod. produttore

OVA46020

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

0.5 W

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

AC / DC

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

127 mm

Larghezza:

300 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45.5 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Collegamento:

Connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

300 mm

Diffusore luce:

Nessuno

Lunghezza di incasso:

127 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

Numero di poli:

6

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza/profondità di installazione:

45.5 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. E' disponibile anche in versione EPC, sinonimo di CBS "Central Battery System". Questa permette un dialogo continuo tra il sistema di batteria centralizzato e ogni singola lampada. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.