AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46021 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/650/216VD - OVA46021

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46021 EXIWAY SMARTLED EXW-P-C IP65 L/650/216VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 0.5 W

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481302762

Codice prodotto

SNROVA46021

Cod. produttore

OVA46021

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

0.5 W

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tensione nominale:

216...230 V

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

127 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45.5 mm

Adatto per numero di lampade:

18

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. E' disponibile anche in versione EPC, sinonimo di CBS "Central Battery System". Questa permette un dialogo continuo tra il sistema di batteria centralizzato e ogni singola lampada. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.