SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48405 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M26/SA/3H - OVA48405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481179470
Codice prodotto
SNROVA48405
Cod. produttore
OVA48405
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
26 m
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
190 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45 mm


