AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48407 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M32/SA/3H - OVA48407

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48407 EXW SMARTEXIT IP40/ACT/M32/SA/3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179494

Codice prodotto

SNROVA48407

Cod. produttore

OVA48407

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

32 m

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

220 mm

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45 mm

Numero di sorgenti luminose:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Exiway Smartexit - LED - IP40 - Activa - Permanente (SA) - 3h - 26 metri. Tipo di prodotto o componente: Segnalazione di sicurezza. Funzione: Auto-test. Alimentazione: Permanente, Non Permanente. Potenza assorbita 3,1 VA. Capacità batteria 1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato). Montaggio dispositivo: Parete a soffitto, Parete parete, Filoghiera in controsoffitto, Bandiera parete, Sospensione a soffitto. Distanza visibilità 32 m. Autonomia 3 h. Tipo di lampadina LED 100000 H. Altezza 260 mm. Larghezza 220 mm. Profondità 45 mm. Peso netto prodotto 0,7 kg. Ambiente Grado di protezione IP IP40. Temperatura ambiente operativa 0…40 °C. Resistenza al fuoco 850 °C.