SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48502 EXW SMARTLED SL200/IP65/DICUBE/180/3H - OVA48502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 0.3 W
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481179524
Codice prodotto
SNROVA48502
Cod. produttore
OVA48502
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
0.3 W
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
127 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45.5 mm
Adatto per numero di lampade:
10
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Numero di sorgenti luminose:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


