SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48504 EXW SMARTLED SL200/IP65/DICUBE/210LM/1H - OVA48504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481179548
Codice prodotto
SNROVA48504
Cod. produttore
OVA48504
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
127 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45.5 mm


