SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48520 EXW SMARTLED SL800/IP65/DICUBE/800/2H/LP - OVA48520
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 0.5 W
Durata funzionamento nominale - 2...2 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481356932
Codice prodotto
SNROVA48520
Cod. produttore
OVA48520
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
0.5 W
Durata funzionamento nominale:
2...2 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
800 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
127 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45.5 mm
Adatto per numero di lampade:
20
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Numero di sorgenti luminose:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no