AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48604 EXW SMARTEXIT IP40/DICUBE/M26/SA/1,5H - OVA48604

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48604 EXW SMARTEXIT IP40/DICUBE/M26/SA/1,5H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179739

Codice prodotto

SNROVA48604

Cod. produttore

OVA48604

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

26 m

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

190 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

45 mm

OVA48604 è un segnale di uscita di emergenza Exiway Smartexit DiCube indirizzabile e permanente. Questo apparecchio di segnalazione di emergenza integra una lampadina LED con 100000 ore di durata e un'autonomia di 1 ora e 30 minuti. Ha una distanza di visibilità di 26 m. Include 1 batteria da 1,5 Ah con una tensione di 3,2 V, tipologia LiFePO4. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto, a bandiera e a sospensione dal soffitto. Può anche essere montato con una staffa a parete del tipo a bandiera. Dimensioni: altezza 260 mm, larghezza 190 mm e profondità 45 mm. Peso: 600 g. Il prodotto ha un grado di protezione IP40, una resistenza al fuoco di 850 °C ed è certificato EN/IEC 60598-2-22 ed EN 62034.