SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48702 EXIWAY SMARTLED IP65 L/1000/230 - OVA48702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481302809
Codice prodotto
SNROVA48702
Cod. produttore
OVA48702
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
127 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
45.5 mm