AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53167 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CONTROL UNIT 128 - OVA53167

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53167 EXW-SMARTCONTROL DICUBE CONTROL UNIT 128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Con collegamento per controllo remoto -

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481179814

Codice prodotto

SNROVA53167

Cod. produttore

OVA53167

Produttore

SNR

Lampada:

Altri

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tensione nominale:

230...230 V

Con collegamento per controllo remoto:

Classe di protezione:

II

Larghezza:

70 mm

Altezza:

162 mm

DiCube - Centralina di controllo + Line controller per 128 apparecchi. Unità di controllo per gestire fino a 128 apparecchi, composta dalla centralina e da un modulo Line Controller. La centralina Smart Control è il cuore del sistema, offre funzioni interessanti ed innovative, come il collegamento Bluetooth per il commissioning tramite App.. Composizione dispositivo: Pulsanti interfaccia utente, Terminali I/O. Tipo di comando: By software, By mobile application, Remote control, Test button (2). 230 V CA a50-60 Hz, 20 VA. Montaggio dispositivo Guida DIN. Classe II. Dimensione: 162x70x85mm. 0,45 kg.