SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53175 KIT SOSP.EXW-SMARTEXIT-F - OVA53175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481179890
Codice prodotto
SNROVA53175
Cod. produttore
OVA53175
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Accessorio dedicato a Exiway Smartexit per installazioni a sospensione Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. È compatibile con tutti i modelli Exiway Smartexit. La lunghezza massima dal soffitto è 1 metro. È adatto per applicazioni su soffitto elevato. È facile da installare. Può essere installato a parete o a soffitto. Le dimensioni sono (L) 260 mm x (A) 45.2 mm x (P) 190 mm. Il peso è di 500 g. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9010). È realizzato in policarbonato.


