SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53177 GRIGLIA EXW-SMARTEXIT-S M32 - OVA53177

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione
Colore - Grigio
Lunghezza - 371 mm
Larghezza - 293 mm
Altezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481179913
Codice prodotto
SNROVA53177
Cod. produttore
OVA53177
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia di protezione
Colore:
Grigio
Lunghezza:
371 mm
Larghezza:
293 mm
Altezza:
72 mm
Exiway Smartexit - griglia di protezione per Exiway Smartexit 32 metri. Tipo di prodotto o componente: Griglia di protezione. Categoria accessori: Accessorio per illuminazione. Compatibilità gamma: Exiway Exiway Smartexit Activa apparecchio di illuminazione di emergenza, Exiway Exiway Smartexit Dardo apparecchio di illuminazione di emergenza. Altezza 371 mm. Larghezza 293 mm. Profondità 72 mm. Peso netto prodotto 1 kg.


