SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53184 CORN.INF.B.EXW-EASYLED - OVA53184
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 293 mm
Larghezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489524418
Codice prodotto
SNROVA53184
Cod. produttore
OVA53184
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
293 mm
Larghezza:
117 mm
Altezza:
30 mm
La cornice Exiway Easyled è l'accessorio che migliora l'estetica della lampada. L’installazione a parete grazie alla nuova cornice diventa più uniforme.


