AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53189 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-EASYSIGN M30 - OVA53189

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53189 KIT 4SCH/ISO 45° EXW-EASYSIGN M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Foglio / Pannello da inserire

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 260 mm

  • Larghezza - 138 mm

  • Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076080128

Codice prodotto

SNROVA53189

Cod. produttore

OVA53189

Produttore

SNR

Modello:

Foglio / Pannello da inserire

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

138 mm

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

30 m

Pittogrammi ISO opzionali con segnalazioni ISO a bandiera e 45° per scale e dislivelli. Modelli 24 m. 168x308mm.