SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS61G PRESA INC.SCHUKO 65X85 POST.GRIGIA - PKS61G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni della flangia - Altri
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore - Grigio
Corrente nominale - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432319908
Codice prodotto
SNRPKS61G
Cod. produttore
PKS61G
Produttore
SNR
Dimensioni della flangia:
Altri
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Colore:
Grigio
Corrente nominale:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Numero di poli:
3
Numero RAL:
7035
Tensione nominale:
250 V