SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M435 SP.MOB.IP44 3PNT 16A 380V CR - PKX16M435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432009083
Codice prodotto
SNRPKX16M435
Cod. produttore
PKX16M435
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no