AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W413 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 110V CR - PKX16W413

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16W413 SPINA PAR.IP44 2PT 16A 110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432416775

Codice prodotto

SNRPKX16W413

Cod. produttore

PKX16W413

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione verticale della flangia:

75 mm

Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:

0 mm

Distanza verticale di fori dei fissaggio:

0 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

110 mm

Conforme alle norme MIL:

no

Questa spina industriale PratiKa con cablaggio rapido è montata inclinata a parete Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 16A e la tensione di funzionamento è da 100VAC a 130 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 110 mm x (H) 75 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è di 21,5 mm per cavi da 1 mm² a 4 mm². Il colore della spina è grigio(RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.