AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M713 SP.MOB.IP67 2PT 32A 110V CR - PKX32M713

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M713 SP.MOB.IP67 2PT 32A 110V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432009625

Codice prodotto

SNRPKX32M713

Cod. produttore

PKX32M713

Produttore

SNR

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Giallo

Riferimento orario:

4 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 95 mm x (A) 152 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 4 h.