AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W423 SPINA PAR.IP44 2PT 32A 230V CR - PKX32W423

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W423 SPINA PAR.IP44 2PT 32A 230V CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432416942

Codice prodotto

SNRPKX32W423

Cod. produttore

PKX32W423

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Tipo di costruzione:

Spina da pannello

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

La spina industriale da parete, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 151 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.