SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32W434 SPINA PAR.IP44 3PT 32A 400V CR - PKX32W434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Sistema di connessione - Morsetto non a vite
Amperaggio (norme UL/CSA) - 0 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432416898
Codice prodotto
SNRPKX32W434
Cod. produttore
PKX32W434
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Amperaggio (norme UL/CSA):
0 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
6 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
90 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
77 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
0 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
120 mm
Conforme alle norme MIL:
no


