SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M425 PR.MOB.IP44 3PNT 16A 220V CR - PKY16M425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Blu
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432010157
Codice prodotto
SNRPKY16M425
Cod. produttore
PKY16M425
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
200-250 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
9 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no




