SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16M714 PR.MOB.IP67 3PT 16A 110V CR - PKY16M714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Giallo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432010515
Codice prodotto
SNRPKY16M714
Cod. produttore
PKY16M714
Produttore
SNR
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Giallo
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Numero RAL:
7035
Ingresso cavi:
Altri
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no