AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZ085 CASS.FONDO PRATIKA 16A 2PT, 3PT - PKZ085

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZ085 CASS.FONDO PRATIKA 16A 2PT, 3PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303432417505

Codice prodotto

SNRPKZ085

Cod. produttore

PKZ085

Produttore

SNR

La scatola di fondo di PratiKa consente di installare una presa a 16A 3 o 4 poli. È montato a parete per alimentare gli elettrodomestici con spine mobili. Si adatta a pratika con IP 44/IP67 con versione a vite. La dimensione della flangia è (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Il colore della scatola posteriore è grigio (RAL 7035).