AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZA207 ADATT.IC 2PT 230V - 1 UNEL/BIPASSO - PKZA207

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZA207 ADATT.IC 2PT 230V - 1 UNEL/BIPASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303432451622

Codice prodotto

SNRPKZA207

Cod. produttore

PKZA207

Produttore

SNR

Questo adattatore di sistema PratiKa consente la conversione di una spina industriale in 1 spina standard italiane e tedesca. Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sulla presa domestica. La corrente nominale è di 16A sulla spina industriale e da 10A a 16A sulla presa domestica. La tensione di funzionamento è da 200VAC a 250VAC sulla spina industriale e sulla presa domestica. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP20 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. Il colore dell'adattatore è blu per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.