SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA15224 PORTA VETRO PER PRAGMA 2X24 - PRA15224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 550 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432358853
Codice prodotto
SNRPRA15224
Cod. produttore
PRA15224
Produttore
SNR
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
550 mm
Altezza:
450 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato


