SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA21213 C12 CENTR.PAR.IP40 BIANCO PF 24M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 24
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432377717
Codice prodotto
SNRPRA21213
Cod. produttore
PRA21213
Produttore
SNR
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
24
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
336 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
450 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
145 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no