AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26218 C18 CENTR.INC.IP40 BIANCO PF 36M - PRA26218

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26218 C18 CENTR.INC.IP40 BIANCO PF 36M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303432378288

Codice prodotto

SNRPRA26218

Cod. produttore

PRA26218

Produttore

SNR

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

486 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

510 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

129 mm

Con piastra di montaggio:

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Scatola di fondo: costruita in materiale plastico indeformabile dotata di flange amovibili e pre-rotture sul fondo per agevolare le operazioni di foratura e l’ingresso di tubi o canaline.Predisposta per l’alloggiamento delle morsettiere nella parte superiore e inferiore. Gli ampi spazi consentono un agevole circolazione dei conduttori sia lateralmente sia sotto la guida DIN. Telaio: con guide DIN multi posizione, 2 livelli di altezza e profondità. Il telaio è estraibile e permette la realizzazione del cablaggio a banco. L’apertura è pari a 180° e può avvenire verso destra e verso sinistra. La porta è imballata separatamente dal resto del centralino per evitare danneggiamenti durante la fase di installazione e cablaggio del prodotto. Protezione contro i contatti indiretti (CEI 64-8) realizzata mediante isolamento completo (CEI-EN60439-1). Grado di protezione IP40 (IEC 529 e CEI EN 60529). Resistenza al fuoco e al calore anomalo (glow wire test secondo IEC695-2-1 e CEI 50 11) 650°. Accessori forniti: •Protezione scatola da incasso; •Otturatori copriforo; •Strisce di identificazione circuiti; •Serratura a chiave per le versioni da 24 moduli per fila.