AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99064 PORTA PER PRA218 - PRA99064

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA99064 PORTA PER PRA218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303432378110

Codice prodotto

SNRPRA99064

Cod. produttore

PRA99064

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

426 mm

Altezza:

450 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Porta fumé per Pragma 2x18moduli. gamma: Pragma - categoria accessori: accessori contenitore. Benefici: .. Applicazioni: ..