SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC43 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC43 - RBC43
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304218463
Codice prodotto
SNRRBC43
Cod. produttore
RBC43
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Questa cartuccia batteria di ricambio APC è progettata specificamente per essere completamente compatibile con la linea di Smart-ups interattivi APC. La batteria VRLA da 48 V 10 Ah è stata accuratamente testata per ripristinare le prestazioni dell'UPS alle sue specifiche originali. La batteria RBC43 viene fornita con una garanzia di 2 anni di riparazione o sostituzione. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Smart-UPS Line Interactive SMT/SUA.